Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm
Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm
Artikel-Nr.:
     400-2520630
Hersteller:
     GARDAMO
Herst.-Nr.:
     N56952
EAN/GTIN:
     4055938490153
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Stehtisch-Husse Ø70-85/H110cm


geeignet für gängigen Rundstehtische und handelsübliche Bistrotische
- Breite: 85, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,5 kg, - Höhe: 0,1, - Länge: 85, - Material: 100% Polyester, - Produktart: Husse

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,5 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
85
Breite:
85
Höhe:
0,1
Weitere Suchbegriffe: Tischhusse, Tischüberzug, stehtischhussen weiß, stehtisch stoffbezug, Auflagen, Kissen, Polster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.