Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebord für Gewächshaus Enzian


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängebord für Gewächshaus Enzian
Hängebord für Gewächshaus Enzian
Artikel-Nr.:
     400-2530734
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     20421000
EAN/GTIN:
     4260120345139
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
Gewächshauszubehör
gewächshaus kgt

Hängebord für Gewächshaus Enzian


Das praktische KGT Hängebord ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sorgt für Ordnung im Gewächshaus. Es verläuft über die gesamte Seitenwand des Gewächshauses. Die hochbruchfesten Kunststoff-Einlegeplatten sind individuell herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank der intelligenten Befestigung am Gewächshaus sind alle tragenden Einrichtungsteile hoch belastbar. Die Tiefe des Hängebords beträgt ca. 26 cm.
- Farbe: pressblank, - geeignet für: Gewächshaus Enzian IV, - Material: Aluminium, - Produktart: Gewächshaus-Hängebord

Größe IV



Weitere Informationen:
Farbe:
pressblank
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gewächshäuser, Enzian IV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.