Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell für Gewächshaus Jasmin II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischgestell für Gewächshaus Jasmin II
Tischgestell für Gewächshaus Jasmin II
Artikel-Nr.:
     400-2530735
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     21222000
EAN/GTIN:
     4260120345177
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell

Tischgestell für Gewächshaus Jasmin II


Das praktische KGT Tischgestell ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sorgt für Ordnung im Gewächshaus. Es eignet sich z. B. zum Ein- und Umtopfen, zur Aussaat und für Arbeiten rund um die Pflanzenpflege. Es verläuft über die gesamte Seitenwand des Gewächshauses. Die hochbruchfesten weißen Kunststoff-Einlegeplatten sind individuell herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank der intelligenten Befestigung am Gewächshaus sind alle tragenden Einrichtungsteile hoch belastbar. Die Tiefe des Tischgestells beträgt ca. 63,5 cm.
- Farbe: pressblank, - geeignet für: Gewächshaus Jasmin II, - Material: Aluminium, - Produktart: Gewächshaus-Tischgestell





Weitere Informationen:
Farbe:
pressblank
Gewicht:
3 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.