| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2530738 Herst.-Nr.: 21223000 EAN/GTIN: 4260120345207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflanzwanne für Gewächshaus Jasmin II Die praktische KGT Pflanzwanne ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verläuft über die gesamte Seitenwand des Gewächshauses. Die hochbruchfesten Kunststoff-Einlegeplatten sind individuell herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank der intelligenten Befestigung am Gewächshaus sind alle tragenden Einrichtungsteile hoch belastbar. Die Tiefe der Wanne beträgt ca. 63,5 cm. Zudem verfügt die Pflanzwanne über einen ca. 10 cm hohen Rand. - Farbe: pressblank, - geeignet für: Gewächshaus Jasmin II, - Material: Aluminium, - Produktart: Pflanzwanne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | pressblank | Gewicht: | 9 kg | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |