| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2530739 Herst.-Nr.: 20323000 EAN/GTIN: 4260120345184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pflanzwanne für Gewächshaus Enzian Die praktische KGT Pflanzwanne ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verläuft über die gesamte Seitenwand des Gewächshauses. Die hochbruchfesten Kunststoff-Einlegeplatten sind individuell herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank der intelligenten Befestigung am Gewächshaus sind alle tragenden Einrichtungsteile hoch belastbar. Die Tiefe der Wanne beträgt ca. 63,5 cm. Zudem verfügt die Pflanzwanne über einen ca. 10 cm hohen Rand. - Farbe: pressblank, - geeignet für: Gewächshaus Enzian III, - Material: Aluminium, - Produktart: Pflanzwanne Größe III Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | pressblank | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Enzian III |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |