| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2532743 Herst.-Nr.: 879000 EAN/GTIN: 4260278790003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stapelsessel Savoy, eisengrau Der stapelbare Savoy Sessel bietet ein robustes Design aus wetterbeständigem und pflegeleichtem Streckmetall in Eisengrau. Durch seine besondere Elotherm®-Beschichtung ist er langlebig und widerstandsfähig gegenüber verschiedenen Witterungsbedingungen. Das stapelbare Design ermöglicht eine platzsparende Lagerung, wenn der Sessel nicht benötigt wird. Ideal für den Einsatz im Garten, auf der Terrasse oder sogar im Innenbereich. Mit seinem zeitlosen Design und seiner funktionalen Bauweise ist der Savoy Stapelsessel eine großartige Wahl für jede Einrichtung und Veranstaltung. - Gestellfarbe: Eisengrau, - Maße: 75x57x93cm (LxBXH), - Material: Stahl mit Elotherm®-Beschichtung, - Max. Belastbarkeit: 110kg, - Stapelbar: Ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 99 kg | Material: | Stahl mit Elotherm®-Beschichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |