Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Konstruktionskleber DIY, 425g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU Konstruktionskleber DIY, 425g
PU Konstruktionskleber DIY, 425g
Artikel-Nr.:
     400-2554880
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     26400064
EAN/GTIN:
     5411183154087
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber

PU Konstruktionskleber DIY, 425g


Entdecken Sie den Soudal PU Konstruktionskleber in Beige (425 g) – Ihr zuverlässiger Partner für Konstruktionsprojekte. Dieser PU-Kleber ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier und universeller Konstruktionskleber auf Polyurethanbasis. Mit seiner beeindruckenden Haftkraft meistert er verschiedenste Herausforderungen.
- Breite: 52,292, - Farbe: beige, - Gewicht: 0,509 kg, - Höhe: 232, - Länge: 52,292
1 Kartusche á 425 g




Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
0,509 kg
Länge:
52,292
Breite:
52,292
Höhe:
232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.