Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenbox 2-fach 240 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenbox 2-fach 240 Liter
Mülltonnenbox 2-fach 240 Liter
Mülltonnenbox 2-fach 240 Liter
Mülltonnenbox 2-fach 240 Liter
Mülltonnenbox 2-fach 240 Liter
Artikel-Nr.:
     400-2559554
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WMJGBC212-2
EAN/GTIN:
     4260280775517
Suchbegriffe:
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
westmann mülltonnenbox
mülltonnenbox

Mülltonnenbox 2-fach 240 Liter


Westmann Mülltonnenbox, Gerätebox 2-fach 240 L, Korpus anthrazit/Holzoptik
Lassen Sie Ihre unansehnliche Mülltonne elegant in der ansprechenden Mülltonnenbox von Westmann verschwinden.
Die optisch ansprechende Mülltonnenbox versteckt Ihre unliebsame Mülltonne gekonnt hinter einer modernen Verkleidung. Neben der sichtbaren Aufwertung Ihres Hauses schützt die Aufbewahrungsbox Ihre Mülltonne auch vor starker Sonneneinstrahlung, und beugt somit intensiver Geruchsentwicklung vor. Alternativ können Sie die Mülltonnenbox von Westmann auch als Gerätebox oder Gartenbox verwenden, und somit für Ordnung im Garten oder auf Ihrem Grundstück sorgen. Die abschließbaren Fronttüren beugen Fremdnutzung der Mülltonnen oder Diebstahl Ihrer Gerätschaften vor.
Ihre Vorteile:
extrem stabil und langlebig
verschließbare Fronttüren
inkl. Gasdruckfedern und Deckeldämpfer
2 einzelne Fronttüren
Besonderheiten:
Außenmaß 132x80x116 cm (BxTxH)
Innenmaß 130x78x106 cm (BxTxH)
Platz für 2x 240 Liter
Material Wand: Pulverbeschichtetes Stahlblech
Material Rahmen: Pulverbeschichteter Stahl
- Breite: 80, - Gewicht: 56 kg, - Höhe: 116, - Länge: 132, - Material: Stahl

Design Holzoptik
Ausführung ohne Pflanzkastendach


Weitere Informationen:
Gewicht:
56 kg
Material:
Stahl
Länge:
132
Breite:
80
Höhe:
116
Weitere Suchbegriffe: mülltonnenbox verzinkt, Gartenbox, Mülltonneneinhausung, Müllbox, Gartentruhe, Aufbewahrungsbox, Mülltonnenüberdachung, Kunststoffgartenbox, Kunststoffmülltonnenbox, Kunststoffmüllbox; Holzmülltonnenbox, Holzgartenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,49*
€ 977,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,91*
€ 959,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,93*
€ 900,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,01*
€ 854,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,62*
€ 813,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.