Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Mülltonnenbox
Artikel-Nr.:
     400-2559558
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     ISBS-T1D
EAN/GTIN:
     4260280772455
Suchbegriffe:
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
westmann mülltonnenbox
mülltonnenbox

Mülltonnenbox


Alles sicher verstaut
Diese robuste Mülltonnenbox aus Stahl bietet Platz für eine 240 Liter Mülltonne. Das starke und galvanisch verzinkte Blech ist wetterfest, langlebig und kratzunempfindlich. Die belastbare Konstruktion wird zusätzlich durch Profilstreben gestärkt und bietet dadurch eine enorme Stabilität.
Müheloses und sicheres Öffnen des Deckels mithilfe von Gasdruckfedern. Extra breite Tür (BxH 81x124 cm) für einfachen Zugang und bequemes rangieren von Mülltonnen.
Das moderne Pultdach mit seitlich eingearbeiteter Belüftung lässt Regenwasser nach hinten ablaufen und verhindert das Ansammeln von zu viel Schnee und Wasser.
Universell auch als Lagerraum für Spielsachen oder Poolzubehör verwendbar.
Verstaute Utensilien können Sie durch das integrierte Schloss und einem dazugehörigen Schlüssel sicher verstauen und einschließen.
Einfacher Aufbau durch übersichtliche Bausatzsysteme und der bebilderten Aufbauanleitung.
- Breite: 104, - Gewicht: 31 kg, - Höhe: 134, - Länge: 101, - Material: Stahl

Größe 101 x 104 x 134cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
31 kg
Material:
Stahl
Länge:
101
Breite:
104
Höhe:
134
Weitere Suchbegriffe: mülltonnenbox verzinkt, Gartenbox, Mülltonneneinhausung, Müllbox, Gartentruhe, Aufbewahrungsbox, Mülltonnenüberdachung, Kunststoffgartenbox, Kunststoffmülltonnenbox, Kunststoffmüllbox; Holzmülltonnenbox, Holzgartenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.