Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenverkleidung Planum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenverkleidung Planum
Mülltonnenverkleidung Planum
Mülltonnenverkleidung Planum
Mülltonnenverkleidung Planum
Mülltonnenverkleidung Planum
Mülltonnenverkleidung Planum
Artikel-Nr.:
     400-2559578
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WMJGBF03-4S-120-W-5
EAN/GTIN:
     4260280775968
Suchbegriffe:
Abfallcontainerüberdachung
Mehrzweckdepot
Überdachung Abfallcontainer
Mülltonnenbox

Mülltonnenverkleidung Planum


Westmann Metall Mülltonnenverkleidung Planum | 5x240 L | Holzoptik | 400x80x120 cm

Modern und funktional — die minimalistische Mülltonnenverkleidung Planum von Westmann lässt deine Mülltonnen im Handumdrehen hinter der zeitlosen Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl verschwinden.

Kaum ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs ist so essenziell, gleichzeitig aber optisch so unbeliebt wie die Mülltonne. Mit der Mülltonnenverkleidung Planum von Westmann knüpfen wir genau an dieses Problem an! Die moderne Mülltonnenverkleidung versteckt deine Mülltonne gekonnt hinter einem nach hinten und oben offenen Sichtschutz aus dunkelgrauem, rostfreien Stahl. Darüber hinaus ist die Mülltonnenbox Planum ein 2-in-1 Multitalent, denn neben der sichtbaren Aufwertung der Mülltonne fungiert die Verkleidung je nach Größe und Standort gleichzeitig auch als dekorativer Sichtschutz. Deine Mülltonnen bleiben dank der offenen Konstruktion begehbar, sodass sich der Müll problemlos entsorgen lässt. Außerdem kannst du die Vorrichtung alternativ als Lager- oder Stellplatz für Fahrrad, Besen und Co. nutzen.

Hinweis:
Um der Mülltonnenverkleidung mehr Standfestigkeit zu verleihen, sollten die Säulen der mobilen Konstruktion an den dafür vorgesehen Bohrlöchern auf festem Untergrund befestigt werden.

Besonderheiten:
Mülltonnenverkleidung und Sichtschutz
Modernes und zeitloses Design
Platz für 5 Mülltonnen je 240 L
Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Ansprechende Holzoptik
Wartungsarm und korrosionsfrei
Stabil und langlebig
Vorgebohrte Montagteile
Einfache Montage
- Breite: 400, - Gewicht: 82 kg, - Höhe: 120, - Länge: 80, - Material: Stahl

Ausführung 5er Box
Farbe Holzoptik


Weitere Informationen:
Gewicht:
82 kg
Material:
Stahl
Länge:
80
Breite:
400
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendepot, mülltonnenbox, Mülltonnenverkleidung, Sichtschutz, Mülltonnenaufbewahrung, Aufbewahrungsbox, Verkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,45*
€ 914,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,27*
€ 876,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,70*
€ 792,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,83*
€ 751,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,01*
€ 716,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.