Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkübel Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzkübel Mono
Pflanzkübel Mono
Pflanzkübel Mono
Pflanzkübel Mono
Pflanzkübel Mono
Pflanzkübel Mono
Artikel-Nr.:
     400-2559615
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     PK06389-102
EAN/GTIN:
     4260280774992
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel grau

Pflanzkübel Mono


Westmann Holz Pflanzkübel Blumenkasten Mono | Grau | 33x33x56

Zeitloses Design, universelle Einsatzmöglichkeiten - der moderne Pflanzkübel von Westmann setzt auch auf kleinen Flächen gekonnt Akzente.

Der Westmann Blumen- und Pflanzkasten Mono überzeugt vor allem durch den modernen und zeitlosen Look in dunkelgrauem Kiefernholz. Durch die kompakte Größe findet der Pflanzkasten nahezu überall ein passendes Plätzchen und ist damit für dich ein multifunktional einsetzbares Deko-Objekt für Eingangsbereich, Terrasse oder Balkon. Eine Besonderheit ist sicherlich der praktische Pflanzeinsatz: Dadurch lässt sich die Bepflanzung einfach einsetzen und auch wieder entnehmen, ohne Erde zu verlieren - eine rundum saubere Angelegenheit. Auch bei der Bepflanzung sind dir keine Grenzen gesetzt: Du kannst den Pflanzkübel als klassischen Blumenkasten zur Dekoration deines Außenbereichs oder zum Ziehen von Kräutern und Gemüse nutzen. Dank seines geringen Gewichts kannst du den Pflanzkasten zudem ganz einfach umpositionieren. Wir liefern dir den Pflanzkasten fertig montiert, sodass du direkt nach dem Auspacken mit der Bepflanzung beginnen kannst.

Besonderheiten:
Aus langlebigem Kiefernholz
Ideal zur Dekoration von Eingangsbereich, Terrasse oder Balkon
Modernes Design, dezente Farbgebung
Problemlose Begrünung kleiner Flächen
Inkl. praktischem Pflanzeinsatz für sauberes Bepflanzen
Fertig montierte Lieferung
- Breite: 33, - Gewicht: 9 kg, - Höhe: 56, - Länge: 33, - Material: 100% FSC zertifiziertes Kiefernholz





Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Material:
100% FSC zertifiziertes Kiefernholz
Länge:
33
Breite:
33
Höhe:
56
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, Pflanzkasten, Blumenkasten, Blumekübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.