Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliengewächshaus 180x240x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foliengewächshaus 180x240x200 cm
Foliengewächshaus 180x240x200 cm
Foliengewächshaus 180x240x200 cm
Foliengewächshaus 180x240x200 cm
Foliengewächshaus 180x240x200 cm
Artikel-Nr.:
     400-2559666
Hersteller:
     ShelterLogic
Herst.-Nr.:
     SL70699
EAN/GTIN:
     0677599706998
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Foliengewächshaus 180x240x200 cm


ShelterLogic Gewächshaus
Das mobile Gewächshaus von ShelterLogic ist Dank einfachem Auf- und Abbau optimal für den saisonalen Gebrauch geeignet. Speziell Tomaten können in diesem Gewächshaus geschützt und sicher angezogen werden. Die hochwertige Plane aus Polyethylen (160g/m²) ist UV-beständig und durch eine spezielle Versiegelung sowie eine nahtlose Verarbeitung absolut wasserdicht. Das massive Gestell aus 3,5 cm dickem Stahl ist zusätzlich beschichtet und dadurch bestens geschützt vor Rost und Witterungseinflüssen. Eine hohe Lebensdauer und langer Gärtnerspaß sind somit garantiert. Patentierte Stabilisatoren (ShelterLogic® 3X Steel Stabilizers) gewährleisten eine besonders hohe Belastbarkeit der Konstruktion ? dreimal höher als bei anderen Foliengewächshäusern.
Für eine ausgewogene Luftzirkulation im Gewächshaus sorgen zwei Fenster: eines in der Tür im Eingangsbereich sowie ein weiteres an der Rückseite. Die Seitenwände lassen sich einfach aufrollen und befestigen, sodass eine optimale Belüftung auch bei hohen Temperaturen im Sommer gewährleistet ist. Ihre Pflanzen werden durch die integrierten Moskitonetze geschützt. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Sturmanker, die für eine eine sichere Befestigung am Boden sorgen. Boden. Ein Fundament ist nicht notwendig.
- Breite: 180, - Gewicht: 25 kg, - Höhe: 200, - Länge: 240, - Material: Stahl - PE-Plane





Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Material:
Stahl - PE-Plane
Länge:
240
Breite:
180
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgewächshaus, Kunststoffgewächshäuser, Gartenhaus, Gartengewächshaus, Pflanzenhaus, Tomatenhaus, Treibhaus, Frühbeet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.