| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2568211 Herst.-Nr.: 37210 EAN/GTIN: 4062700637210 |
| | | |
|
| | |
| Fruchtfliegen Falle Nexa Lotte Fruchtfliegen Falle dient zum Abfangen von Frucht-, Obst und Essigfliegen (Drosophila melanogaster) im Haushalt, an Plätzen, die eine erhöhte Aktivität der Fruchtfliegen und Ansammlungen der Fruchtfliegen selbst zeigen, z. B. nahe reifem Obst oder Sammelbehältern für Biomüll. Gebrauchsanweisung: Den Verschluss abnehmen. KEIN WASSER BEIMENGEN! Die Falle an Orten aufstellen, die von Fruchtfliegen stark frequentiert werden wie z. B. neben dem Obstkorb. Bei starkem Befall 2 bis 3 Fallen in einem Raum mit 10m² aufstellen. Die Falle während der Anwendung nicht entleeren. Eventuell ausgetretenes Lockmittel mit einem Küchentuch aufnehmen und Stellen mit Wasser oder einem gängigen Reinigungsmittel säubern.Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Vorsichtsmaßnahmen und Erste Hilfe: Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden und nicht unsachgemäß öffnen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe vor Wiedergebrauch waschen bzw. reinigen. Im Falle von anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt Haut mit Seife und Wasser sorgfältig waschen. Nach Augenkontakt Augen mit viel Waser unter einen sanften Wasserstrahl mehrere Minuten lang spülen, das untere und obere Augenlid anhebend. Kontaktlinsen ggf. entfernen und weitere 5 Minuten spülen. Nach Einatmen Person an die frische Luft bringen und warm halten. Nach Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen und etwas Wasser nachtrinken.Entsorgung: Produkt und Reste können über den Hausmüll entsorgt werden. Die Faltschachtel der Wertstoffsammlung zuführen.Lagerung: Kühl und trocken zwischen 0°C und 40°C. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Nexa Lotte Fruchtfliegen Falle, - Wirkstoff: 991 g/kg Essig0,1 g/kg Geraniol, - Zulassungsnummer: N-109725 1 Set Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: insektenfalle, Langzeitwirkung, anwendungsfertig, Frucht- &Essigfliegen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,06* | € 7,92* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|