Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandpaneel Jangal Modular Wall 52 x 104cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandpaneel Jangal Modular Wall 52 x 104cm
Wandpaneel Jangal Modular Wall 52 x 104cm
Wandpaneel Jangal Modular Wall 52 x 104cm
Artikel-Nr.:
     400-2573491
Hersteller:
     Koczwara
Herst.-Nr.:
     11000B
EAN/GTIN:
     4250055117802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandpaneele
Wandverkleidung

Wandpaneel Jangal Modular Wall 52 x 104cm



- Breite: 52, - Gewicht: 4,8 kg, - Länge: 104, - Material: rPET, MDF-Platte, Holzfunier, - Produktart: Akustik-Wandpaneel
Wandpaneel 52x104cm, Connector, Montageanleitung
Farbe Fanal Oak Furnier



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Material:
rPET, MDF-Platte, Holzfunier
Länge:
104
Breite:
52
Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Wanddekoration, Dekoration, Nachhaltigkeit, Holz, Holzelement, DIY, Akustikpaneel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.