Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2622253 Herst.-Nr.: 25198025 EAN/GTIN: 4007220244579 |
| |
|
| | |
| HSS-Lochsägen-Set HLS, zweiteilig Die Sets enthalten jeweils eine Lochsäge aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall zum Erzeugen von Durchbrüchen und einen passenden Lochsägen-Schaft mit Zentrierbohrer zur Aufnahme der Lochsäge. Dieses Set beinhaltet Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 25 mm Schnitttiefe 36 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz Aufnahmeschaft LSS 1 für Bi-Metall Lochsägen Ø 14 bis 30mm 1 Set Größe Ø25,0mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,236 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 13,82* | € 19,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,38* | € 20,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,86* | € 20,63* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,50* | € 25,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,32* | € 29,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|