Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE
Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE
Artikel-Nr.:
     400-2644720
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770043
EAN/GTIN:
     4251702501319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektrokühlbox 25l

Elektrokühlbox Z26 Hot & Cold, 12V/230V, 25 Liter, Z 26 LNE


Die Elektrokühlbox ZORN® Z 26 LNE ist Ihr idealer Begleiter, zuhause und unterwegs. Perfekt für Camping, Reisen, Einkauf und den Außendienst. Mit 12V und 230V Anschlussmöglichkeiten. Inklusive 2x Ersatzsicherung und Bedienanleitung.
- Breite: 39,5, - Farbe: blau/weiß, - Gewicht: 3,6 kg, - Höhe: 41,6, - Länge: 29,5, - Produktart: Kühlbox
Kühlbox, 2x Ersatzsicherung 12 Volt, Bedienanleitung




Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Gewicht:
3,6 kg
Länge:
29,5
Breite:
39,5
Höhe:
41,6
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.