Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo
Power X-Change Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo
Power X-Change Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo
Power X-Change Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo
Artikel-Nr.:
     400-2650485
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4609990
EAN/GTIN:
     4006825672510
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine

Power X-Change Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo


Die Einhell Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo ermöglicht überall frischen Kaffeegenuss. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist sie mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombinierbar. Die Akku-Kaffeemaschine bietet eine schnelle Zubereitung von Filterkaffee oder handelsüblichen Kaffeepads in ca. 5 Min., hat einen entnehmbaren 240 ml Wassertank und wird mit einer staubdichten Edelstahl-Kaffeetasse mit Deckel geliefert. Leicht und tragbar dank Tragegriff ist sie ideal für unterwegs. Gummifüße sorgen für einen stabilen Stand. Im Lieferumfang enthalten sind ein Dosierlöffel, ein Kaffeepulverbehälter mit Filter und ein Kaffeepad-Behälter. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


- Breite: 185, - Farbe: rot/schwarz, - Gewicht: 1,21 kg, - Höhe: 267, - Länge: 322, - Material: Kunststoff, Edelstahl, - Produktart: Akku-Kaffeemaschine
Kaffeemaschaschine TE-CF 18 Li-Solo, Kaffeetasse aus Edelstahl mit Deckel, Dosierlöffel, Kaffeepulverbehälter mit 1 x Kaffeefilter, Behälter für handelsübliche Kaffeepads, Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
1,21 kg
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Länge:
322
Breite:
185
Höhe:
267
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepadautomat, Kaffeepadmaschine, kaffee maschine, Einhell, Akku-Kaffeemaschine, Akku, PXC, Power X-Change
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,39*
€ 64,35*
€ 5,90*
ab € 55,33*
€ 69,36*
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 75,03*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 60,73*
€ 76,20*
€ 6,90*
ab € 68,90*
€ 86,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.