Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)
Artikel-Nr.:
     5289-EIN-4609990
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4609990
EAN/GTIN:
     4006825672510
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine

EINHELL TE-CF 18 Li-Solo - Akku-Kaffeemaschine (18V Power X-Change | Filer & Pad | Wasserbehälter 240 ml | inkl. Zubehör)

Highlights:

  • Mitglied der Power X-Change Familie (1 x 18 V Batterie notwendig)
  • 2-in-1: Filterkaffeemaschine & Kaffeepadmaschine
  • Kaffeezubereitung mit max. 80 °C für optimalen Genuss
  • Entnehmbarer 240 ml Wasserbehälter für eine Tasse Kaffee
  • Für Tassen bis zu einer Höhe von 90 mm
  • Problemloser Transport dank integriertem Tragegriff
  • Tassenhalterung verhindert Herausfallen der Tasse bei Transport
  • Gummifüße für rutschfesten Stand
  • Inkl. staubdichte Edelstahl-Kaffeetasse mit Deckel | Dosierlöffel | Kaffeepulverbehälter mit 1 x Kaffeefilter | Behälter für handelsübliche Kaffeepads

Technische Daten:

  • Volumen Wasserbehälter: 240 ml
  • Brühdauer: 5 min
  • Kaffeetemperatur max.: 80 °C
  • Tassenhöhe max.: 90 mm
  • Gewicht: ca. 1,17 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.290000 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,39*
€ 64,35*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 55,33*
€ 69,36*
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 75,03*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 60,73*
€ 76,20*
€ 6,90*
ab € 68,87*
€ 86,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.