Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaschleifer TC-DS 20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaschleifer TC-DS 20 E
Deltaschleifer TC-DS 20 E
Artikel-Nr.:
     400-2650492
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4464255
EAN/GTIN:
     4006825669671
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
einhell deltaschleifer

Deltaschleifer TC-DS 20 E


Der Einhell Deltaschleifer TC-DS 20 E ist ein handliches Gerät zum Schleifen von Holz, Kunststoff und Metall. Die in 3 Positionen drehbare Schleifplatte eignet sich zur Bearbeitung verwinkelter, schwer zugänglicher Stellen. Die Drehzahlregulierung ermöglicht die Anpassung der Leistung. Dabei arbeitet das Schleifgerät mit einem Schwingkreis von 2 mm. Der Schleifschuh ist mit einer Kletthaftung ausgestattet. Die ergonomische Bauform und der Softgrip sorgen dafür, dass der Deltaschleifer griffig in der Hand liegt. Für sauberes Arbeiten verfügt er über einen Adapter (Ø 36 mm) zum Anschluss eines Nass-Trockensaugers. Mitgeliefert werden 9 Schleifpapiere (2x K60, 2x K120, 2x K240, 3x K400).


- Breite: 104, - Gewicht: 1,06 kg, - Höhe: 110, - Länge: 375, - Produktart: Deltaschleifer
Deltaschleifer TC-DS 20 E, 9 Schleifpapiere (2x K60, 2x K120, 2x K240, 3x K400)




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,06 kg
Länge:
375
Breite:
104
Höhe:
110
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifer, Einhell, Schleifer, Schleifen, Werkzeug, Diy
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,81*
€ 44,29*
Lager 400
4
€ 4,95*
ab € 32,81*
€ 44,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,57*
€ 73,26*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.