Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Iris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Iris
Gewächshaus Iris
Artikel-Nr.:
     400-2655325
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     22200000
EAN/GTIN:
     4260120345238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Iris


Iris ist mehr als nur ein Gewächshaus - es ist Ihr kreativer Raum, für Ihre Pflanzenanzucht und Pflege, in dem Sie Ihrer Gartenleidenschaft in vollem Umfang nachgehen können. Die Aluminiumkonstruktion des Gewächshauses Iris besticht durch ihre Stabilität und Langlebigkeit. Ohne störende Klammern und Kunststoffleisten strahlt es schlichte Eleganz aus. Dieses Gewächshaus wurde geschaffen, um Sie ganzjährig in jeder Pflanzphase zu begleiten. Dank der 16 mm ISO-Hohlkammerplatten sind Ihre Pflanzen auch bei kühleren Temperaturen gut geschützt. Die intelligente Belüftung vom Iris ermöglicht optimale Wachstumsbedingungen. Die breite, geteilte Drehtür bietet bequemen Zugang, während das großzügige Dachfenster mit automatischem Fensterheber für frische Luft sorgt. Das praktische Rückwandfenster mit Handaufsteller vervollständigt das ausgeklügelte Belüftungssystem. Die komfortable Stehwandhöhe von 1,60 m ermöglicht bequemes stehen und arbeiten in aufrechter Haltung. Von der Aussaat bis zur Ernte - Iris macht jede gärtnerische Aufgabe angenehm. Das Gewächshaus Iris bietet Ihnen nicht nur eine funktionale Umgebung. Wählen Sie zwischen den Farben "pressblank", "tannengrün (RAL 6009)" und "anthrazit-grau (DB 703)" und verleihen Sie Ihrem Gewächshaus eine persönliche Note. Tauchen Sie ein und erleben Sie die Faszination des Gärtnerns in seiner schönsten Form.
- Breite: 2,33, - Gewicht: 138 kg, - Höhe: 2,26, - Länge: 2,17, - Material: Aluminium, - Produktart: Gewächshaus

Größe II
Farbe pressblank


Weitere Informationen:
Gewicht:
138 kg
Material:
Aluminium
Länge:
2,17
Breite:
2,33
Höhe:
2,26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.231,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.500,50*
€ 2.975,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,89*
€ 2.943,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,15*
€ 2.796,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.282,43*
€ 2.716,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.231,92*
€ 2.655,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.