Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewächshaus Nelke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Nelke
Gewächshaus Nelke
Artikel-Nr.:
     400-2655339
Hersteller:
     KGT
Herst.-Nr.:
     23300003
EAN/GTIN:
     4260120345375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Nelke


Entwickelt für leidenschaftliche Hobbygärtner, kombiniert das Gewächshaus Nelke Innovation und Eleganz, um die perfekte Umgebung für Ihre Pflanzen zu schaffen. Die Aluminiumkonstruktion vom Nelke ist auf außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt. Ganz bewusst wurden Klammern und Kunststoffleisten eliminiert, um nicht nur das ästhetische Erscheinungsbild zu bewahren, sondern auch die Stabilität zu stärken. Die durchdachte Belüftung des Nelke ist auf Effizienz ausgelegt. Die großzügige, geteilte Drehtür erlaubt komfortablen Zugang, während das geräumige Dachfenster mit automatischem Fensterheber für eine optimale Luftzirkulation sorgt. Ein rückseitiges Fenster mit Handaufsteller vervollständigt das wirkungsvolle Belüftungssystem. Nelke bietet Ihnen nicht nur ein Gewächshaus, sondern auch eine komfortable Arbeitshöhe, die das Gärtnern in aufrechter Position ermöglicht. Von der Aussaat bis zur Pflege Ihrer Pflanzen – Das Gewächshaus Nelke ist Ihr zuverlässiger Partner in jeder gärtnerischen Phase. Die 16 mm ISO-Hohlkammerplatten vom Nelke sorgen für eine erstklassige Isolierung und schaffen ideale Bedingungen für das Wachstum Ihrer Pflanzen, sogar bei kühleren Temperaturen. Passen Sie Ihr Nelke nach Ihrem Stil an. Wählen Sie zwischen den Farben "pressblank", "tannengrün (RAL 6009)" und "anthrazit-grau (DB 703)" und verleihen Sie Ihrem Gewächshaus eine persönliche Note. Nelke - Ihr privater Gartenraum. Treten Sie ein und erleben Sie die Freude des Gärtnerns auf einem neuen Niveau.
- Breite: 2,97, - Gewicht: 189 kg, - Höhe: 2,44, - Länge: 3,23, - Material: Aluminium, - Produktart: Gewächshaus

Größe III
Farbe anthrazit-grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
189 kg
Material:
Aluminium
Länge:
3,23
Breite:
2,97
Höhe:
2,44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.325,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.649,28*
€ 4.342,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.611,72*
€ 4.297,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.453,34*
€ 4.109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.376,58*
€ 4.018,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.325,88*
€ 3.957,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.