| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2655364 Herst.-Nr.: 24321000 EAN/GTIN: 4260120345627 |
| |
|
| | |
| Hängebord für Gewächshaus Dahlie Das praktische KGT Hängebord ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und sorgt für Ordnung im Gewächshaus. Es verläuft über die gesamte Seitenwand des Gewächshauses. Die hochbruchfesten Kunststoff-Einlegeplatten sind individuell herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank der intelligenten Befestigung am Gewächshaus sind alle tragenden Einrichtungsteile hoch belastbar. Die Tiefe des Hängebords beträgt ca. 26 cm. - Breite: 0,26, - Farbe: pressblank, - Gewicht: 6 kg, - Höhe: 0,05, - Länge: 3,23, - Material: Aluminium, - Produktart: Hängebord Größe III Weitere Informationen: | | Farbe: | pressblank | Gewicht: | 6 kg | Material: | Aluminium | Länge: | 3,23 | Breite: | 0,26 | Höhe: | 0,05 |
|
| | |
| | | |
| |