Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewächshaus Eos 7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus Eos 7500
Gewächshaus Eos 7500
Gewächshaus Eos 7500
Gewächshaus Eos 7500
Gewächshaus Eos 7500
Gewächshaus Eos 7500
Artikel-Nr.:
     400-2670576
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40006966
EAN/GTIN:
     4005717265687
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Gewächshaus Eos 7500


Funktional und formschön fügt sich dieses Gewächshaus perfekt in den Hobbygarten ein. Mit Grundflächen von 3,1 bis 7,5 m ² eignet sich das Eos nicht nur für Einsteiger in das Gewächshausgärtnern, sondern auch für Fortgeschrittene.
Zum durchdachten Gesamtdesign zählen die konsequente Verglasung mit Hohlkammerplatten (HKP), die in zwei Stärken erhältlich ist, sowie die optisch ansprechenden, abgeflachten Designprofile: Durch diese hebt sich das Eos von den meisten am Markt erhältlichen Einsteigermodellen spätestens auf den zweiten Blick ab. Da die Platten in die Profile eingeschoben werden, sind sie komplett eingefasst. Das verschafft dem Eos einen Vorteil gegenüber Federklammermodellen in der Windstabilität – und in der Optik.
Das Haus ist in vier Größen, von 3,1 bis 7,5 m², und in drei Farben erhältlich: Aluminium eloxiert und Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet. Die breiteren HKP-Felder, der insgesamt breitere Grundriss und eine Firsthöhe von über 2 m verleihen dem Eos einen großzügigen Look. Auch die 1,36 m hohe Traufe und die 1,64 m hohe Tür, selbst in der kleinsten Version, sind keine Selbstverständlichkeiten unter den Einsteigermodellen.
Zusätzliche Features wie der wählbare Einsatz der Tür als Schwing- oder Schiebetür und der mitgelieferte Stahlfundamentrahmen komplettieren das Gesamtpaket des Einsteigermodells mit dem gewissen Extra.

- Breite: 1977, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 78,118 Kg, - Höhe: 1359, - Länge: 3771, - Material: Aluminium, Polycarbonat, Stahl, - Produktart: Gewächshausset

Größe 7,5 qm
Ausführung Glas HKP 6mm
Farbe schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
78,118 kg
Material:
Aluminium, Polycarbonat, Stahl
Länge:
3771
Breite:
1977
Höhe:
1359
Weitere Suchbegriffe: Gewächshausset, Klassische Modelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.249,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,63*
€ 1.685,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,64*
€ 1.664,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,60*
€ 1.550,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,58*
€ 1.511,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,60*
€ 1.487,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.