Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pergart Geräteschrank Marburg, anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pergart Geräteschrank Marburg, anthrazit matt
Pergart Geräteschrank Marburg, anthrazit matt
Pergart Geräteschrank Marburg, anthrazit matt
Pergart Geräteschrank Marburg, anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     400-2670591
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40006172
EAN/GTIN:
     4005717249861
Suchbegriffe:
Gartenschrank
Outdoorschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank

Pergart Geräteschrank Marburg, anthrazit matt


Der Geräteschrank Marburg verbindet intelligente Lagerung mit kompakten Stellmaßen. Es bietet die Komplettlösung für Benutzer mit wenig Stellfläche, da nicht nur ein Zylinderschloss zum Lieferumfang gehört, sondern auch der Fundamentrahmen, zwei Werkzeughaken und vier Verankerungskits zur Befestigung am Untergrund enthalten sind. Die moderne Farbe anthrazit matt passt zu praktisch allen anderen Farbtönen in der Umgebung. Das Paneeldesign mit vielen Sicken garantiert eine hohe Steifigkeit.
Der Geräteschrank wird als Selbstbausatz geliefert.
- Breite: 550, - Farbe: Anthrazit, - Gewicht: 27 kg, - Höhe: 110, - Länge: 1800, - Material: Stahl, - Produktart: Gerätehausset





Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
27 kg
Material:
Stahl
Länge:
1800
Breite:
550
Höhe:
110
Weitere Suchbegriffe: geräte schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,08*
€ 411,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.