Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibein Grill
Dreibein Grill
Artikel-Nr.:
     400-2671767
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK401806
EAN/GTIN:
     5902709572138
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill

Dreibein Grill


CookKing Stahl Dreibein mit Kurbel, Gestell für Schwenkgrill, Schwarz, 180 cm

Massiver Stahl, klassische Konstruktion, handmade in Europe — der Dreibein Grill von CookKing kann als Ergänzung zu den Feuerschalen oder solo als Schwenkgrill eingesetzt werden.

Gemütliche Sommerabende, knisterndes Feuer, leckeres Grillgut — klingt verlockend, oder? Wenn du deine Zeit gerne draußen verbringst und dein Herz bei dem Duft frisch gegrillter Leckereien höherschlägt, dann ist das praktische Dreibein von CookKing für dich das passende Produkt. Du kannst das Dreibein Gestell als Schwenker über deiner CookKing Feuerschale platzieren oder, ganz klassisch, über einer offenen Feuerstelle. Pluspunkt dieses Modells: Die Kurbel dient der Befestigung und Verstellbarkeit des Grillrosts, sodass du die Höhe des Rosts optimal an die Temperatur von Feuer oder Glut anpassen kannst. Da die Enden des Grillgestells angespitzt sind, lässt der Grill sich problemlos am Boden befestigen. Dank der simplen Konstruktion ist das Gestell schnell zusammengebaut und mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammengeklappt.

Besonderheiten:

Dreibein aus pulverbeschichtetem Stahl
Kurbel zur Befestigung der Kette für Grillrost
Grillrost ist dadurch höhenverstellbar
In Handarbeit verschweißte Konstruktion
Handmade in Europe!
Zusammenklappbares Gestell mit Verzierungen
Leichter Transport & platzsparende Lagerung
- Farbe: schwarz, - Gewicht: 7 kg, - Höhe: 180, - Material: Stahl, - Produktart: Feuerschale

Beschaffenheit mit Kurbel



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7 kg
Material:
Stahl
Höhe:
180
Weitere Suchbegriffe: Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, holzkohle grill, Grill, Dreibeingrill, Gartengrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.