Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschale Haiti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschale Haiti
Feuerschale Haiti
Feuerschale Haiti
Artikel-Nr.:
     400-2671771
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK106007
EAN/GTIN:
     5902709570806
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
feuerkorb

Feuerschale Haiti


CookKing Stahl Feuerschale Haiti Ø 60, Schwarz, Ø 68x30 cm

Massiver Rohstahl, modernes Design, handmade in Europe — die Feuerschale Haiti von CookKing punktet mit herausragender Qualität, innovativer Optik und maximaler Funktionalität!

Lange Sommerabende, gute Gesellschaft, knisterndes Lagerfeuerfeeling — wenn du deine Abende auch gerne so verbringst, dann ist die minimalistische Feuerschale Haiti von CookKing für dich das optimale Produkt! Die Feuerschale besteht aus Rohstahl und ist aus einem Guss gefertigt. Haiti überzeugt durch das besondere Design: Im Vergleich zu klassischen Modellen ist die Formgebung auffallend flach und verleiht der Feuerschale dadurch ein eher avantgardistisches Aussehen. Passend zur Optik ist die Feuerschale Haiti mit 3 kurzen und weniger sichtbar platzierten Füßen ausgestattet. Das cleane Design macht diese Feuerschale zum Keypiece für einen modernen Wohnstil!

Hinweis:
Mit der Zeit verändert eine gewollte Patina die Optik deiner Feuerschale von CookKing und macht aus ihr so dein exklusives Einzelstück!

Besonderheiten:

Höhere Variante von Tunis
Feuerschale aus Stahl, 2 mm, Ø 60 cm
Robust & witterungsbeständig
In Handarbeit verschweißte Konstruktion, Handmade in Europe!
2 Tragegriffe zum unkomplizierten Umplatzieren
Kippsicher dank 3 standfester Beine
Extra flache Feuerschale in minimalistischem Design
Universelle Nutzung für Garten, Terrasse oder Balkon
Lieferung am Stück, keine Montage erforderlich
- Breite: 68, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 11 kg, - Höhe: 30, - Länge: 68, - Material: Stahl, - Produktart: Feuerschale





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11 kg
Material:
Stahl
Länge:
68
Breite:
68
Höhe:
30
Weitere Suchbegriffe: Feuerstelle, Gartenfeuer, Grillstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.