Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschale Montana X, inkl. Holzlager & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschale Montana X, inkl. Holzlager & Zubehör
Feuerschale Montana X, inkl. Holzlager & Zubehör
Feuerschale Montana X, inkl. Holzlager & Zubehör
Artikel-Nr.:
     400-2671775
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK408031
EAN/GTIN:
     5902709573265
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
feuerkorb

Feuerschale Montana X, inkl. Holzlager & Zubehör


CookKing Stahl Feuerschale Montana X, Inkl. Holzlager & Zubehör, Schwarz, 88x88x110 cm

Massiver Rohstahl, solides Design, handmade in Europe — die Feuerschale Montana X von CookKing punktet mit herausragender Qualität und passendem Zubehör!

Lange Sommerabende, gute Gesellschaft, knisterndes Lagerfeuerfeeling — wenn du deine Abende auch gerne so verbringst, dann ist die rustikale Feuerschale Montana von CookKing für dich das optimale Produkt! Die Feuerschale besteht aus Rohstahl und überzeugt mit minimalistischem Design. 3 stabile Beine sorgen für kippsichere Standfestigkeit. Pluspunkt dieser Feuerschale: Unter der Feuerstelle ist ein Regal für Holz montiert. Dein Holz lagert somit griffbereit und wird durch die Wärme der darüberliegenden Schale gleichzeitig schneller trocken.

Hinweis:
Mit der Zeit verändert eine gewollte Patina die Optik deiner Feuerschale von CookKing und macht aus ihr so dein exklusives Einzelstück!

Besonderheiten:

Feuerschale aus Rohstahl, 2 mm, Ø 80 cm
Robust & witterungsbeständig
In Handarbeit verschweißte Konstruktion
Handmade in Europe!
Regalfläche zur Lagerung von Kaminholz
2 Tragegriffe zum unkomplizierten Umplatzieren
Kippsicher dank 3 standfester Beine
Inkl. Befestigungsmast für Zubehör
Modernes Design mit windgeschützter Form
Universelle Nutzung für Garten, Terrasse oder Balkon
Inkl. folgendem Zubehör:

Befestigungsmast, Rohstahl
Grillrost, Rohstahl, Ø 80 cm
Das Zubehör wird ganz unkompliziert am Befestigungsmast montiert und ist dank des cleveren Systems mit nur einem Handgriff höhenverstellbar!
- Breite: 88, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 32 kg, - Höhe: 36, - Länge: 88, - Material: Stahl, - Produktart: Feuerschale





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
32 kg
Material:
Stahl
Länge:
88
Breite:
88
Höhe:
36
Weitere Suchbegriffe: Feuerstelle, Gartenfeuer, Grillstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,71*
€ 429,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.