Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschale Viking


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschale Viking
Feuerschale Viking
Feuerschale Viking
Feuerschale Viking
Feuerschale Viking
Artikel-Nr.:
     400-2671781
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK108002
EAN/GTIN:
     5902709570783
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
feuerkorb

Feuerschale Viking


CookKing Stahl Feuerschale Viking Ø 80, Schwarz, Ø 80x50 cm

Massiver Rohstahl, solides Design, handmade in Europe — die Feuerschale Viking von CookKing punktet mit herausragender Qualität und maximaler Funktionalität!

Lange Sommerabende, gute Gesellschaft, knisterndes Lagerfeuerfeeling — wenn du deine Abende auch gerne so verbringst, dann ist die rustikale Feuerschale Viking von CookKing für dich das optimale Produkt. Die Feuerschale besteht aus Rohstahl und ist aus einem Guss gefertigt. Da die kufenartigen Füße gekreuzt miteinander verschweißt sind, steht die Schale absolut standfest und kippsicher auf dem Boden. Pluspunkt dieser Feuerschale: Dank des umlaufenden Tragegriffs kannst du die Feuerstelle flexibel an deinem Lieblingsort platzieren.

Hinweis:
Mit der Zeit verändert eine gewollte Patina die Optik deiner Feuerschale von CookKing und macht aus ihr so dein exklusives Einzelstück!

Besonderheiten:

Feuerschale aus Rohstahl, 2 mm
Robust & witterungsbeständig
In Handarbeit verschweißte Konstruktion
Handmade in Europe!
Perfektes Handling durch umlaufenden Tragegriff
Überkreuzendes Kufengestell für festen Stand
Funktionales Design mit windgeschützter Form
Universelle Nutzung für Garten, Terrasse oder Balkon
Lieferung am Stück, keine Montage erforderlich
- Breite: 80, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 19 kg, - Höhe: 50, - Länge: 80, - Material: Stahl, - Produktart: Feuerschale

Größe Ø80cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
19 kg
Material:
Stahl
Länge:
80
Breite:
80
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: Feuerstelle, Gartenfeuer, Grillstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.