Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliengewächshaus Winterzelt Minze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foliengewächshaus Winterzelt Minze
Foliengewächshaus Winterzelt Minze
Foliengewächshaus Winterzelt Minze
Foliengewächshaus Winterzelt Minze
Foliengewächshaus Winterzelt Minze
Foliengewächshaus Winterzelt Minze
Artikel-Nr.:
     400-2671788
Hersteller:
     Westmann
Herst.-Nr.:
     WMHDZ02001
EAN/GTIN:
     4260280776354
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
gewächshäuser

Foliengewächshaus Winterzelt Minze


Westmann Überwinterungszelt & Foliengewächshaus Minze, Weiß, 200x200x200 cm

Schneller Aufbau, optimaler Schutz — mit dem Überwinterungszelt Minze von Westmann schaffst du im Handumdrehen zu jeder Jahreszeit optimale Bedingungen für deine Pflanzen.

Foliengewächshaus im Sommer, Überwinterungszelt im Winter - Minze von Westmann ist für dich der perfekte Helfer, um deine Pflanzen das ganze Jahr über zuverlässig zu schützen. Das universelle Foliengewächshaus wird von einer stabilen Stahlrahmenkonstruktion getragen. Im Sommer hält die UV-beständige sowie strapazierfähige Kunststofffolie die Sonne fern, und sorgt so für die nötige Beschattung. Gleichzeitig schirmt die Isolierung der Folie im Winter die kühlen Temperaturen von deinen Pflanzen ab. Der Eingang des Zeltes lässt sich mühelos mit einem Reißverschluss öffnen und dank der Schlaufen leicht fixieren. Außerdem sorgt das integrierte Fenster für optimale Luftzirkulation im Inneren des Zeltes. Der Aufbau des Foliengewächshauses Minze ist ein Kinderspiel und erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge, es ist innerhalb einer halben Stunde aufgestellt. Mit den beiliegenden Erdankern und Windankern lässt es sich sicher und schnell am Boden befestigen.

Besonderheiten:

Stabile Stahlrahmenkonstruktion
UV-beständige & lichtdurchlässige Kunststofffolie
Reißverschlusstür & Fenster
Einfache Montage innerhalb einer Stunde
Für den ganzjährigen Gebrauch geeignet
Schutz vor Sonne, Regen, Frost und Schnee
Inkl. 4 Wind- und Erdankern
- Breite: 200, - Farbe: weiß, - Gewicht: 6 kg, - Höhe: 200, - Länge: 200, - Material: Kunststoff, - Produktart: Foliengewächshaus





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
6 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
200
Breite:
200
Höhe:
200
Weitere Suchbegriffe: Foliengewächshaus, Überwinterungzelt, Überwinterung, Pflanzenüberwinterung, Aufzuchthaus, Aufzuchtzelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.