Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WORKLIGHT 1X20W 840 TRIPOD LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075213890
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075213890
EAN/GTIN:
     4058075213890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44. Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe. Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. Stecker Typ E/F. Produktvorteile: Für einfache Lagerung zusammenklappbar. Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
true
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Geeignet für Seilsystem:
false
Verstellbarkeit:
drehbar
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche gebürstet:
false
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Reflektor:
ohne
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20 °C | +45 °C
Max. Systemleistung:
20.00 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
1700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700 lm
Leistungsfaktor:
0.90
Breite:
680.00 mm
Höhe/Tiefe:
1700.00 mm
Länge:
780.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Leuchtenlichtausbeute:
85 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler, Arbeitsscheinwerfer LED, LED Leuchte, Außenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
€ 4,90*
ab € 30,46*
€ 30,46*
€ 5,00*
ab € 28,05*
€ 37,92*
€ 3,90*
ab € 28,83*
€ 38,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,23*
€ 40,83*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,05*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.