Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSOR WALL 110DEG IP44 DG LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075244757
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075244757
EAN/GTIN:
     4058075244757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 110° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: Einschalten bei Bewegung. Schutzart: IP44. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Sensor für hohe Energieeinsparung. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Korridore, Eingangsbereiche. Garagen. Keller. Arkadengänge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Min. Einschaltdauer:
2 s
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 15,44*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 18,38*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,98*
€ 18,80*
1
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 19,43*
1
€ 8,95*
ab € 13,70*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.