Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOLUX HCL CONTROL UNIT LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075308657
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075308657
EAN/GTIN:
     4058075308657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuereinheit für BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) Leuchten. Produkteigenschaften: Hochwertiges Produkt designed von LEDVANCE. 6 vorprogrammierte Lichtszenen auswählbar: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST und EIN/AUS. Ausgewählte Lichtszene wird im Display der Steuereinheit angezeigt. Zeitplan-Funktion in der BIOLUX App für individuelle Datum- und Zeiteinstellungen der 6 Lichtszenen für automatisierten Ablauf. Ein- und Ausschalten des Lichts mittels Steuereinheit und optionalen VIVARES Bewegungssensor. BIOLUX App mit Installationshinweisen und FAQ-Informationen für die schnelle Hilfe während der Installation. Montage in Standard-Unterputzdosen die auch für Lichtschalter und Steckdosen verwendet werden. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation des BIOLUX HCL-Beleuchtungssystems (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor) dank drahtloser Zigbee 3.0 Technologie. Automatisierte Inbetriebnahme und Einrichtung durch die LEDVANCE BIOLUX App, keine Programmierung, Registrierung oder Cloud erforderlich. Intuitive Steuerung der BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips über die Steuerungseinheit. Einfache Auswahl der passenden Lichtszenen für unterschiedliche Arbeitssituationen. Kann konzentriertes Arbeiten unterstützen. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL CONTROL UNIT in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED Strips / VIVARES Bewegungssensor). Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 48 BIOLUX HCL Produkte (Leuchten / LED Bänder / VIVARES Bewegungssensor). Meeting- und Konferenzräume. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Alten- und Pflegeheime. Krankenhäuser. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) und für die Zusatzfunktionen Zeitplan / Sensoreinstellung / NATURAL Funktionsprüfung erforderlich (verfügbar für Android und iOS).
Weitere Informationen:
Höhe:
54.00 mm
Tiefe:
54.00 mm
Durchmesser:
84.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Licht System, Steuergerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 436,78*
€ 522,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 471,49*
€ 545,14*
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 577,17*
€ 577,17*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 537,94*
€ 604,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 543,68*
€ 623,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,17*
€ 686,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.