Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL 1200X600SURFACEMOUNTKIT VAL FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075389823
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075389823
EAN/GTIN:
     4058075389823
Suchbegriffe:
LED Platte
Einbauleuchte
Mechanical accessories
Suspension
Rahmen für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium. Produktvorteile: Einfache Montage dank mitgelieferter Polycarbonatecken. Panel-Einschub durch die lange oder kurze Rahmenseite möglich (nur für rechteckige Version).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1213 mm
Breite:
613 mm
Höhe:
72.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
10
1
€ 4,90*
ab € 35,35*
€ 35,35*
12 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 30,47*
€ 41,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 32,51*
€ 42,62*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 33,05*
€ 42,86*
3
€ 5,95*
ab € 33,66*
€ 43,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.