Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART WIFI NEON FLEX 5M RGBTW IP44 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075504806
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075504806
EAN/GTIN:
     4058075504806
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative LED-Strips für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie und homogener Lichtverteilung. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Wohnräume. Indirekte und direkte Beleuchtung. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
20.00 W
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2700 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
17.50 mm
Höhe/Tiefe:
9.90 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 58,90*
€ 58,90*
4
€ 5,95*
ab € 54,18*
€ 66,23*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 55,29*
€ 67,62*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,71*
€ 69,37*
1
€ 5,46*
ab € 57,15*
€ 71,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (€ 11,78* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.