Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDV SMART+ WiFi NEON FLEX LED-Strip IP44 20W 630lm RGBTW 2700-6500K L=5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDV SMART+ WiFi NEON FLEX LED-Strip IP44 20W 630lm RGBTW 2700-6500K L=5000mm
LEDV SMART+ WiFi NEON FLEX LED-Strip IP44 20W 630lm RGBTW 2700-6500K L=5000mm
Artikel-Nr.:
     4981-6530524
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075504806
EAN/GTIN:
     4058075504806
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Strips für Außenanwendungen SMART+ WIFI MULTICOLOR NEON FLEX L 5000 B 8,8, H 17,5 mm RGBTW 2700-6500 K selbstklebend, mit Anschlussset und Endstück SCHLAUES LICHT AM LAUFENDEN BAND: SMART+ WIFI NEON FLEX Unendlich flexible Möglichkeiten:Die smarten LED-Bänder bestechen durch ihr homogenes LED-Licht in stylisher Neonanmutung. Vor allem aber lassen sich per App oder smarten Lautsprecher zahllose farbige, warm- oder kaltweiße Lichtszenerien mit ihnen zaubern. Und dank Schutzart IP 44 eignen sie sich sowohl für drinnen als auch im Outdoor-Einsatz. Die SMART+ WIFI Produkte lassen sich einfach und komfortabel mit der LEDVANCE SMART+ WIFI App über einen WLAN-Router steuern. Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0) . Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar Dimmbar Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen Schutzart(Band):IP65 Schutzart (Netzteil):IP44 Technische
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 58,90*
€ 58,90*
4
€ 5,95*
ab € 54,18*
€ 66,23*
Lager 4981
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 55,29*
€ 67,62*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,71*
€ 69,37*
1
€ 5,46*
ab € 57,15*
€ 71,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 11,058* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 270,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.