Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX TV MOOD LIGHT RGB REM USB LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075666917
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075666917
EAN/GTIN:
     4058075666917
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss. Produkteigenschaften: RGB-Farbsteuerung. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Technische Ausstattung: Fernbedienung enthalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
5 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
4.20 W
Lichtfarbe:
rot
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
2.80 mm
Länge:
1500.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, LED-Beleuchtung, LED Leiste, Fernbedienung, RGB, Universeller Serieller Bus (USB)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 6,16*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 7,20*
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,52*
1
€ 5,00*
ab € 6,04*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.