Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB BRACKET 87 147 190 210W LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075695191
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075695191
EAN/GTIN:
     4058075695191
Suchbegriffe:
Montageeinheit
Montagehalterung
montageeinheit
Montagezubehör für HIGH BAY GEN 4 Leuchten. Produkteigenschaften: Halterung aus schwarzem Stahl. Einstellbarer Schwenkwinkel: ± 90 °.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
138 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: -
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 20,93*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 23,74*
1
€ 8,95*
ab € 17,65*
€ 24,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 18,54*
€ 24,67*
1
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.