Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör HBBRACKET87147190210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagezubehör HBBRACKET87147190210
Montagezubehör HBBRACKET87147190210
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-86365235
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075695191
EAN/GTIN:
     4058075695191
Suchbegriffe:
Montageeinheit
Montagehalterung
montageeinheit

Montagezubehör HBBRACKET87147190210

Montagezubehör für HIGH BAY GEN 4 Leuchten. Produkteigenschaften: Halterung aus schwarzem Stahl. Einstellbarer Schwenkwinkel: ± 90 °.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
138 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 20,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,26*
€ 26,80*
€ 8,95*
ab € 20,33*
€ 27,82*
€ 3,90*
ab € 23,00*
€ 30,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,13*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.