Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4001-4099854037191 Herst.-Nr.: 4099854037191 EAN/GTIN: 4099854037191 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke LED-Röhren mit extra hohem Lichtstrom für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. ENEC 10 VDE-Zeichen. Für besonders homogene Ausleuchtung. Lebensdauer: bis zu 75.000 h. Schutzart: IP20. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glasröhre. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Unterstützen bei der Umsetzung der HACCP-Konzepte von der Produktion bis hin zur Warenpräsentation. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 62 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe). Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Beleuchtung in industrieller Fertigung. Verkehrszonen und Korridore. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Nennstrom: | 64 mA | Leistungsfaktor: | 0.90 | Lampenleistung: | 14 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 2600 lm | Lampenlichtausbeute: | 185 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Filamentlampe: | false | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Sockel: | G13 | Farbtemperatur: | 6500 K | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Durchmesser: | 26.70 mm | Länge: | 1212.00 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Lampenbezeichnung: | T8 | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 14.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 75000 h | Fernbedienung möglich: | false | Mit Fernbedienung: | false | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,21* | € 9,21* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,00* | € 10,11* | | | | Lager 4001 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,74* | € 10,74* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,92* | € 11,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,20* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4001 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4001 | | Versand: Lager 4001 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|