Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P 3000LM 21,5W 840 E27 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4099854040665
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040665
EAN/GTIN:
     4099854040665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
100 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
21.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
3000 lm
Lampenlichtausbeute:
139 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
76.00 mm
Länge:
145.00 mm
Schutzart (IP):
IP65
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 38,77*
1
€ 5,00*
ab € 29,23*
€ 38,92*
1
€ 3,90*
ab € 30,09*
€ 40,08*
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 40,88*
€ 40,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,82*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4099854040863
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.