Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 840 HQLLEDP300021,584027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe E27 840 HQLLEDP300021,584027
LED-Lampe E27 840 HQLLEDP300021,584027
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-17068165
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040665
EAN/GTIN:
     4099854040665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe E27 840 HQLLEDP300021,584027

LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
100 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
21,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
3000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 27,53*
€ 38,77*
1
€ 5,00*
ab € 29,23*
€ 38,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 30,09*
€ 40,08*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 40,88*
€ 40,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,82*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4099854040863
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.