Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 830 G10Q LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD15
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4099854042508
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854042508
EAN/GTIN:
     4099854042508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q
LED-Röhren in Ringform für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Alternative für klassische T9-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten. Homogene Ausleuchtung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 50 % (gegenüber T9 Leuchtstofflampe). Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Korridore, Treppenhäuser und Parkgaragen. Anwendungen im Haushalt. Dekorative Anwendungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
82 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
18.3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2000 lm
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
300.00 mm
Länge:
300.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, Vorschaltgerät, leuchtmittel g10q, LED-lampe, LED-Röhre, Ring-Form, LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
10
€ 4,90*
ab € 14,01*
€ 14,01*
10
€ 5,95*
ab € 11,47*
€ 14,25*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 15,77*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 18,06*
1
€ 5,00*
ab € 12,89*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.