Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTI 70/220-240 S UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321049629
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321049629
EAN/GTIN:
     4008321049629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
EVG für HID-Lampen, zum Leuchteneinbau. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen Temperaturen. Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht für filigrane Leuchtendesigns. Ausgezeichnetes thermisches Verhalten ermöglicht sehr hohe Grenztemperaturen tc und ta. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Anwendungsgebiete: Shopbeleuchtung. Wellnessbereiche (an trockenem, korrosionsgeschütztem Ort). Effekt- und Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Für Lampenart HI:
true
Für Lampenart HM:
true
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
73 W
Geeignet für Lampenleistung:
70 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
110.00 mm
Breite:
75.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,77*
€ 35,13*
4 Tage
26
€ 6,40*
ab € 25,98*
€ 35,31*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,74*
€ 36,07*
2 Tage
2
€ 5,55*
ab € 29,18*
€ 39,54*
Lager 4002
100
€ 4,90*
ab € 40,76*
€ 40,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.