Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTI-T/E 2X18-42/220-240 DIM UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321060846
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321060846
EAN/GTIN:
     4008321060846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
EVG dimmbar 1…10 V für KLL. Produkteigenschaften: Ansteuerung über 1…10 V-Schnittstelle. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198…264 V. Dimmbereich: 3…100 % Lichtstrom. Lampenstart: innerhalb 0,6 s. Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Energie-Effizienz-Index EEI: A1 BAT. Übertemperatur-Schutz durch Thermomanagement bei hohen tc-Temperaturen. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Lampenbetrieb: nach EN 60929. Funkentstörung: nach EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung. Höchste Effizienz durch Cut-off-Technologie. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Vorschaltgeräte erfüllen MINERGIE-Standard durch sehr geringen Standby-Verbrauch. Konfigurierbare Notstromeigenschaften. Ansteuerung über 1…10 V-Schnittstelle. Anwendungsgebiete: Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet. Industrie. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
true
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
true
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
true
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
true
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
true
Für Lampenart TC-TEL:
true
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
18 W | 42 W
Geeignet für Lampenleistung:
18 W | 42 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
123.00 mm
Breite:
79.00 mm
Höhe:
33.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, trafo osram, netztrafo, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 83,54*
€ 95,47*
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 105,28*
€ 105,28*
2 Tage
9
1
€ 5,55*
ab € 87,18*
€ 109,43*
1
€ 5,46*
ab € 92,97*
€ 116,47*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 96,03*
€ 122,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.