Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTI 70/220-240 I UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321099501
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321099501
EAN/GTIN:
     4008321099501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains Looping). Schraubenfixierte Kabelklemmung für zuverlässige Zugentlastung. Bewährte, lange Lebensdauer bei maximal zulässigen Temperaturen. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Anwendungsgebiete: Shopbeleuchtung. Wellnessbereiche (an trockenem, korrosionsgeschütztem Ort). Effekt- und Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Für Lampenart HI:
true
Für Lampenart HM:
true
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
73 W
Geeignet für Lampenleistung:
73 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
171.00 mm
Breite:
83.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Vorschaltgerät, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, osram elektronisches vorschaltgerät, elektronik transformator, elektronik-trafo osram, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 23,50*
€ 8,50*
ab € 19,76*
€ 26,89*
11 Tage
112
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 32,04*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 24,61*
€ 33,21*
Lager 4002
1000
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.