Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTP-DL 2X36-40/220-240 UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321117922
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321117922
EAN/GTIN:
     4008321117922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
EVG für KLL. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2). Lampenbetrieb: nach EN 60929. Sicherheit: nach EN 61347-2-3. Produktvorteile: Lange Lampenlebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder. VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. Höchste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie. Anwendungsgebiete: Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
true
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
true
Für Lampenart TC-L:
true
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
36 W | 40 W
Geeignet für Lampenleistung:
36 W | 40 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
280.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, vorschaltgerät ledvance led, elektronik transformator, ledvance trafo, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 16,27*
€ 8,95*
ab € 16,86*
€ 23,76*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 19,44*
€ 26,40*
Lager 4002
100
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 28,51*
€ 5,95*
ab € 22,73*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.