Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTO 250/220-240 3DIM UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321863669
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321863669
EAN/GTIN:
     4008321863669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
EVG für HID-Lampen, zur Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: 3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Blitzschutz: bis zu 10 kV. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007) bis 300 MHz. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Lichtstromfaktor 1 verglichen mit KVG-Betrieb. Nicht geeignet für Gleichspannungsbetrieb. Produktvorteile: Bis zu 30 % Energieersparnis (gegenüber KVG-Betrieb) durch 3DIM (außer PTo 35). Hoher Überspannungsschutz: bis zu 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Ausgezeichnetes thermisches Verhalten ermöglicht sehr hohe Grenztemperaturen tc und ta. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP > 54.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
true
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
true
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Für Lampenart HI:
true
Für Lampenart HM:
true
Für Lampenart HS:
true
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
2 W | 0 W
Geeignet für Lampenleistung:
250 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
170.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, osram elektronisches vorschaltgerät, elektronik transformator, elektronik-trafo osram, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
72
1
€ 4,90*
ab € 95,49*
€ 124,96*
10
€ 5,95*
ab € 144,01*
€ 159,46*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 182,80*
€ 182,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 154,50*
€ 188,49*
1
Frei Haus
ab € 161,99*
€ 196,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.