Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTL 105/230-240 UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321927019
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321927019
EAN/GTIN:
     4008321927019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Sicherheit: nach EN 61347. Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Sekundärseitiges Schalten zwischen elektronischem Trafo und Lampe nicht zulässig. Energieeffizienz: ≥ 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC). Dimmbar über Phasenanschnitt und Phasenabschnitt. Produktvorteile: Sehr geringe Verlustleistung durch hohe Effizienz. Durchverdrahtung auf der Primärseite möglich. Großer Temperaturbereich. Lampenschonender Betrieb im gesamten Teillastbereich für lange Lampenlebensdauer. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Anwendungsgebiete: Effekt- und Akzentbeleuchtung. Wohnzimmer. Objektbeleuchtung. Konferenzräume. Restaurants. Möbeleinbau- und Möbelaufbauleuchten. Shopbeleuchtung. Veranstaltungsräume.
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
true
Leistung:
35 W | 105 W
Ohne Dimmfunktion:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Schutzart (NEMA):
1
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Aufbau:
true
Einbau:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kurzschlusssicher:
true
Überlastschutz:
true
Übertemperaturschutz:
true
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
true
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
6
Länge:
170.00 mm
Breite:
44.00 mm
Höhe:
34.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 30,27*
€ 35,50*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 32,29*
€ 38,08*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 38,53*
€ 38,53*
10 Tage
350
1
€ 4,90*
ab € 28,14*
€ 39,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 32,67*
€ 43,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.