Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QTIDALI 2X58/220-240 DIM UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300870847
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300870847
EAN/GTIN:
     4050300870847
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
EVG dimmbar DALI für LL 26 mm. Produkteigenschaften: Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Touch DIM®-Funktion für freie Parametrisierung des Lichtwertes und der Einschaltzeit. Fit for SMART GRID für Rückmeldung der aufgenommen Netzleistung und Lampenbetriebsstunden. Fit for Emergency-Funktion für automatische Erkennung von Notlichtbetrieb durch EVG. Sehr niedriger Standby-Leistungsverbrauch: < 0,2 W (A1 BAT). Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Sehr hohe Schaltfestigkeit: bis zu 300.000. Dimmbereich: 1…100 % (3…100 % mit Kompaktleuchtstofflampe). POWER2LAMP-Funktion für optimale Anpassung der EVG-Leistung auf die Lampe während Lampenlebensdauer. Netzfrequenz: 0 Hz, 50…60 Hz, pulsierender AC. Produktvorteile: System+ Garantie verfügbar. Einfache Leuchtenintegration dank gleicher Gerätegröße wie DALI GI EVG. TouchDIM®-Funktion für einfaches und kostengünstiges Dimmen mehrerer EVGs. Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung. Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Keine neuen Approbationen notwendig. Anwendungsgebiete: Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet. Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-3, Anhang J. Industrie. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Sporthallen und Fabriken. Lichtbänder. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
true
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
true
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
true
Für Lampenart TC-L:
true
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
58 W
Geeignet für Lampenleistung:
58 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
423.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, trafo osram, netztrafo, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 48,53*
€ 55,25*
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 57,55*
€ 57,55*
2 Tage
3
1
€ 5,55*
ab € 47,31*
€ 62,47*
1
€ 5,00*
ab € 48,15*
€ 62,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,47*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.