Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4002-4052899105386 Herst.-Nr.: 4052899105386 EAN/GTIN: 4052899105386 |
| |
|
| | |
| Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Dimmbar über Phasenan-/abschnitt. Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse für Verbau in engsten Einbauverhältnissen. Kompatibel zu vielen gängigen Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmern. Anwendungsgebiete: Optionale Kabelklemme E-Style für unabhängige Montage (nicht im Lieferumfang enthalten). Geeignet für Installationen im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | false | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | true | Dimmung Phasenanschnitt: | true | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | false | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Konstantstrom: | true | Geeignet für Konstantspannung: | false | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | false | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Länge: | 95.00 mm | Breite: | 53.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4002 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,59* | € 16,59* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,94* | € 19,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,25* | € 20,27* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 17,06* | € 20,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,39* | € 21,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4002 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4002 | | Versand: Lager 4002 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|